プラ柄白ハケ(山羊毛)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88828801 品番 -
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

調理刷毛のスタンダート。
白山羊毛を使用し調理用刷毛の中では一番含みが良くなっています。
用途も幅広く和食洋食、製パンとオールマイティに使えます。

呼び寸法(mm)60 材質山羊毛・PP 全長(mm)190 質量(g)26 毛丈(mm)30 TKG品番9-0781-1303 TKG品番(2017)6-0693-1403

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88828783
2025-10-05
用途:
たこ焼きのソースぬり
建設業・工事業

可もなく不可もなくの製品だと思う
ついで買いで購入しました
厚みがもう少し欲しい時は2本かさねて使用できるのがよい

対象商品:
88828783
2015-04-14
用途:
ペンキ塗り

塗りやすい

対象商品:
88828783
2016-04-06
用途:
塗る
自動車・二輪車・自転車関連業

普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする