NEO料理刷毛 華月(埋込式山羊毛)

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88828826 品番 -
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

木柄に切り込みを入れ、はさみ込むことにより隙間を最小限に抑えました。3段で締めて密着度もアップしています。

呼び寸法(mm)36 材質白羊毛・木柄 全長(mm)240 質量(g)15 毛丈(mm)40 TKG品番9-0781-1402 TKG品番(2017)6-0693-1502

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88828862
2023-10-02
用途:
常時作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品:
88828817
2022-11-09
用途:
焼きおにぎりの醤油だれをつけるのに使用
関西大学前☆JOB,STa 様 (サービス業)

毛ぬけも全くなく、醤油をたっぷり含んで適量が均等にぬれました。
水洗いできれいになって後片付けも簡単でした。

対象商品:
88828817
2020-05-03
用途:
パンの照り玉用
教育・研究機関

パンの照り玉用に使っています。毛が柔らかくて幅が小さいので、細かく塗れて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
88828853
2019-07-25
用途:
鰻蒲焼調理時
サービス業

蒲焼の調理中とパック詰め時にタレを塗るため、75mmと90mmの幅のものを購入しましたが、丁度良いサイズで塗りやすいと好評でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする