一高
一高の キッチン・調理用品
一高の 串・ハケ
一高の ハケ
NEO料理刷毛雪の舞(埋込式ナイロン毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88828905
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
木柄に切り込みを入れ、はさみ込むことにより隙間を最小限に 抑えました。3段で締めて密着度もアップしています。
呼び寸法(mm)
60
材質
ナイロン毛・木柄
全長(mm)
255
質量(g)
25
毛丈(mm)
40
TKG品番
9-0781-1504
TKG品番(2017)
6-0693-1604