一高
一高の キッチン・調理用品
一高の 串・ハケ
一高の ハケ
NEO料理刷毛雪の舞(埋込式ナイロン毛)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88828914
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
木柄に切り込みを入れ、はさみ込むことにより隙間を最小限に 抑えました。3段で締めて密着度もアップしています。
呼び寸法(mm)
75
材質
ナイロン毛・木柄
全長(mm)
260
質量(g)
28
毛丈(mm)
40
TKG品番
9-0781-1505
TKG品番(2017)
6-0693-1605