一高
一高の キッチン・調理用品
一高の 串・ハケ
一高の ハケ
ナイロン 金巻 テリハケ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
30
注文コード
88828975
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
呼び寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいナイロンで作っておりますので、毛が抜けにくく、 お手入れが簡単です。
呼び寸法(mm)
30
材質
ナイロン毛・木柄
全長(mm)
245
質量(g)
30
毛丈(mm)
40
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0694-0201