一高
一高の キッチン・調理用品
一高の 串・ハケ
一高の ハケ
ナイロン 金巻 テリハケ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88828993
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
使いやすいナイロンで作っておりますので、毛が抜けにくく、 お手入れが簡単です。
呼び寸法(mm)
45
材質
ナイロン毛・木柄
全長(mm)
245
質量(g)
40
毛丈(mm)
40
TKG品番
9-0782-0402
TKG品番(2017)
6-0694-0203