松田栄
松田栄の キッチン・調理用品
松田栄の 串・ハケ
松田栄の ハケ
プラ柄 DX御料理ハケ(山羊毛)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88829011
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は519円となります。
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
30
材質
山羊毛・PP
全長(mm)
235
質量(g)
27
毛丈(mm)
45
TKG品番
9-0782-0501
TKG品番(2017)
6-0694-0301