プラ柄 DX御料理ハケ(山羊毛)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88829027 品番 -
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び寸法(mm)40 材質山羊毛・PP 全長(mm)245 質量(g)40 毛丈(mm)45 TKG品番9-0782-0502 TKG品番(2017)6-0694-0302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする