松田栄
松田栄の キッチン・調理用品
松田栄の 串・ハケ
松田栄の ハケ
プラ柄 DX御料理ハケ(山羊毛)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88829036
品番
-
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
45
材質
山羊毛・PP
全長(mm)
250
質量(g)
51
毛丈(mm)
45
TKG品番
9-0782-0503
TKG品番(2017)
6-0694-0303