プラ柄 DX御料理ハケ(山羊毛)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88829045 品番 -
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
呼び寸法(mm)50 材質山羊毛・PP 全長(mm)260 質量(g)53 毛丈(mm)45 TKG品番9-0782-0504 TKG品番(2017)6-0694-0304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする