小物ハケ(馬毛)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88829124 品番-
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

材質:毛/馬毛胴毛 ハンドル/竹柄

材質竹 馬毛 全長(mm)150 質量(g)5 毛丈(mm)13 TKG品番9-0782-0801 TKG品番(2017)6-0694-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする