- スモーク用ウッド ミニ (180mm) 進誠産業 88829614

スモーク用ウッド ミニ (180mm)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
種類オニクルミ
内容量1個注文コード88829614品番-
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

スモーク用チップ
ウッドの特長〔サクラ〕日本では最もポピュラー。香りが強く、クセのある食品に合わせて使う。マトンやポーク向き。
〔ナラ〕木材の中ではタンニンが多いため、色つきが早く、やや渋みがある。
〔オニクルミ〕ヒッコリーによく似た香りで、肉類、魚類にと幅広く利用することが出来ます。
〔リンゴ〕甘い部類に属し、マイルドな仕上がり。
クセのない淡白な食品(鶏肉や白身魚)に合う。
〔ヒッコリー〕欧米では最もポピュラー。香りもよくオールマイティなチップ。魚類のほかに、ベーコン、ハムに使用される。
〔ブナ〕ナラと共に魚介類にマッチする。すっきりとした香りが特長。

材質木粉(オニクルミ)種類オニクルミ仕様発煙時間:約2時間30分寸法(mm)40×38×180タイプミニTKG品番9-0774-1103TKG品番(2017)6-0696-0903
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88829596
2024-04-16
用途: 燻製作成時
運輸・通信業

価格のリーズナブルさとお試し感覚で購入しましたが満足できる商品です。

対象商品 : 88829614
2022-04-08
用途: 燻製料理に
旭高珠算塾サービス業

一度目はサクラで試して失火しましたがカセットコンロにて長めに炙ると最後まで燃えつき上手くいきました、ダンボールと網と灰皿と割り箸で手軽に楽しめ家族うけも良かったです、薫りを変えクルミにて再度チャレンジするのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

燻製器・燻製鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする