回転スポンジ式グラスウォッシャー グラピカ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別置き型 注文コード88829964 品番GLA-A
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

使用状態:135×145×H315(スポンジ長さ180mm装着の場合)収納状態:135×145×H215(スポンジなしの場合)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:最大24WACアダプターコード長さ:1.9M質量:1.9kg付属品:グラスポコンビ(2個)グラスピカピカ!!ラクでキレイに、しかもスピーディー!回転スポンジ式グラスウォッシャー・回転する2本のスポンジがグラスの内・底・外を同時に洗浄 して汚れを確実に落とします。大量のグラスや大型ジョッキもラクに、スピーディーに 洗えるので疲れません。特殊カットを施したスポンジで、キズがつかず、洗いムラも ありません。ブラシタイプとは違い、泡や水の飛び散りがほとんど ありません。コンパクトな設計で狭いシンクでも邪魔にならず、音も大変 静かです。デリケートな高級ワイングラスや熱を嫌う食器でもキレイに 洗浄できます。ビールの泡立ちが違う!

種別置き型 間口W×奥行D×高さH(mm)135×145×315 TKG品番9-0787-0101 TKG品番(2017)6-0703-0101
注意
※シンク幅200mm以上必要です。

商品説明動画

回転スポンジ式グラスウォッシャー実演ビデオ
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする