三菱ケミカル・クリンスイ
三菱ケミカル・クリンスイの 厨房機器・設備・調理機械
三菱ケミカル・クリンスイの サービス機器類
三菱ケミカル・クリンスイの 浄水器/軟水器/整水器
浄水器 クリンスイ交換用カートリッジ スーパーハイグレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88830165
品番
HGC9S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
CSP601・CSP602のどちらにもご使用になれます。
交換目安
900L=3ヶ月(1日10L使用した場合)
仕様
除去物質数:13+2
対応製品
CSP801、CSP701、CSP601、CSP602、CSPX、CSP9、CSPUD、CSP1、CSP2、CSP3
材質
ABS樹脂
タイプ
スパーハイグレード
アズワン品番
65-0388-90
TKG品番
9-0785-0601
TKG品番(2017)
6-0705-0701