抗菌ステンレス 三角コーナー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88830691 品番CK-112
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

銅を含有する抗菌ステンレス鋼を使用しているので衛生的で錆びにくく丈夫。

用途生ゴミの処分に。 材質(本体)抗菌ステンレス 質量(g)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×145×115 TKG品番9-0792-1101 TKG品番(2017)6-0708-1101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88830691
2023-01-23
用途:
キッチンで
ぼたんこども食堂 様 (飲食業)

プラスチック製からの網状からの買い替えです。この大きさを求めていました。一回り小さいサイズのものが多く、この大きさを見つけるのは大変でした。穴の大きさや数で水切れの良さが違うんだろうなぁと思いましたが、私はこれに水切り用の袋をかぶせて使っていますが、しっかり水切りできています。汚れても洗うのが簡単だし、キッチンにもしっくりくるし、本当に買って良かったです。

対象商品:
88830691
2015-01-28
用途:
氷をいれるいれものとして
株式会社ブリリアンスインターナショナルジャパン 様

今まで、下が網になった三角コーナーを使用していました。ステンレスと網の間がとれて指を切った人がいたので今回購入のすべてステンレス製の三角コーナーを購入させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする