タケコシ
タケコシの キッチン・調理用品
タケコシの 水切り袋・三角コーナー
タケコシの 三角コーナー
純銅網製三角コーナー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88830725
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
銅イオン効果で雑菌の繁殖を防止。ぬめり、悪臭、カビ防止の効果があります。
用途
生ゴミの処分に。
高さ(mm)
115
材質(本体)
銅
質量(g)
220
短辺(mm)
155
長辺(mm)
215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×155×115
材質(脚)
ABS樹脂
TKG品番
9-0792-1301
TKG品番(2017)
6-0708-1301