ネット用フック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 88831933 品番 NH100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます

材質スチール製 幅(mm)31 高さ(mm)67 質量(g)37 奥行(mm)122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×110×65 TKG品番9-0810-0701 TKG品番(2017)6-0722-0701

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88831942
2021-06-13
用途:
家庭用メッシュパーティションの追加フック

床から天井まで突っ張るタイプのメッシュパーティション(メッシュ幅高さ5cm程度)で、付属のフックでは足りなくなったので購入しました。
フック自体に重さがあるので掛けたものを多少乱雑に外してもあまり動かないので便利です。

対象商品:
86271876
2020-04-21
用途:
メッシュネット用
自動車・二輪車・自転車関連業

軽めの工具や部品などを掛けるのに使っています。樹脂製なのであまり重いものは掛けられないと思いますがメッシュネット自体が重いものには適していないので気にする必要もないかと思って買いました。3つで100円程度といいうのは100均で金属のフックを買うより安いので助かります。

対象商品:
88831942
2017-07-11
用途:
パンチングボード用フックとして使用

ボードに合うか不安だったけど、引掛けの部分をペンチでちょっと広げてやれば問題無く使えました。
物自体は満足なのですが1点だけ、内容量1個と表示されてますが、実際には2個入りでした。

対象商品:
88831933
2017-08-16
用途:
ネットパネルに使用
その他業種

作りがしっかりしており、使用の目的をしっかり果たしてくれます。

対象商品:
88831933
2015-06-23
用途:
商品の陳列
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

インテリアメッシュに使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする