光
光の 店舗什器
光の 什器用アクセサリー
光の スリット式什器/ネットフック
ネット用フック A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
88831951
品番
HF12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
スチール製
幅(mm)
27
高さ(mm)
66
質量(g)
15
奥行(mm)
44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×30×65
TKG品番
9-0810-0801
TKG品番(2017)
6-0722-0801