光
光の 店舗什器
光の 什器用アクセサリー
光の スリット式什器/ネットフック
ネット用フック B
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
88831967
品番
HF22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
材質
スチール製
幅(mm)
29
高さ(mm)
75
質量(g)
16.5
奥行(mm)
47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×30×72
TKG品番
9-0810-0901
TKG品番(2017)
6-0722-0901