光
光の 店舗什器
光の 什器用アクセサリー
光の スリット式什器/ネットフック
ネット用フック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88831976
品番
HF52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
スチール製
幅(mm)
216
高さ(mm)
76
質量(g)
53
奥行(mm)
47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
216×30×74
連結数
5連
TKG品番
9-0810-1001
TKG品番(2017)
6-0722-1001