曜日別特売
H2890 ニトムズ はがせるフック ツール ニトムズ 88832082

 

H2890 ニトムズ はがせるフック ツール ニトムズ 88832082
H2890 ニトムズ はがせるフック ツール ニトムズ 88832082
H2890 ニトムズ はがせるフック ツール ニトムズ 88832082

ニトムズ はがせるフック ツール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード88832082品番H2890
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

モノをかけやすいL字フック。フックに幅があり、厚みのあるアイテムをかけるのにピッタリです。しっかり貼れて、キレイに剥がせます。
接着面に跡を残したくない、傷つけたくない方にオススメです。
フック部分はアイテムをかけやすいL型形状。錆に強いステンレス製なので、キッチンなどの水回りに使用可能。しっかり貼れるのに、きれいにはがせるテープなので付け替えやすい。
取り外したい場合:テープの端(粘着のない部分)を壁にそってゆっくり引き伸ばします。(約30cm伸びてからはがれます)

用途
フック・掲示・オフィス
凹凸のないなめらかな面に貼り付けて使うフック。フックに奥行があるため、キッチン用品など厚みのあるアイテムをかけることができる。
耐荷重(kg)1.2セット内容フック×2個、はがせるテープM×4枚材質ステンレススチール製(フック・シャフト)粘着剤合成ゴム系寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×37×80TKG品番9-0811-0501TKG品番(2017)6-0723-0501
注意
※低温では貼りつきにくいので、粘着テープの貼りつけは室温10℃以上の時に作業してください。 ※使用できない所落下や取付面を破損させるおそれがあるところ。ザラザラ、表面がはがれやすい面。線維壁(布壁)壁紙・砂壁・土壁・コンクリート・はがれやすい塗装面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88832082
2021-09-28
用途: 洗面台への取り付け
農・林・水産業

キレイに剥がせる、ということで購入しました。懸念していた粘着力ですが、しっかりしており弱さは微塵も感じません。また、フック自体と化粧カバーが分かれるようになっており、負荷がかからない状態で張り付けができるため、固まるまでにはがれるという心配も無用です。おそらく何度もリピートするかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする