ニトムズ
ニトムズの 掲示用品
ニトムズの 掲示用小物
ニトムズの フック
ニトムズ 吸ばんフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88832116
品番
H1530
在庫数量:残り160点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
アウトレット
¥199
¥
169
バスケットに入れる
耐荷重:700g
トラスコ品番
447-7391
材質
PVC樹脂・ステンレス
直径(Φmm)
37(吸盤)
寸法(奥行D×高さH)(mm)
30×50
TKG品番
9-0811-1101
TKG品番(2017)
6-0723-1101