エイシン電機
ホットショーケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88833647
品番
ED5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥102,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
430
間口(mm)
600
奥行(mm)
300
高さ(mm)
460
付属品
ケーキバット10インチ6枚 網21枚取4枚
仕様
両面ガラス引き違い戸
材質
ステンレス・ガラス
電源(V)
単相100V
温度調節範囲(℃)
30~85(サーモ可変式)
TKG品番
9-0827-0401
TKG品番(2017)
6-0740-0401
加湿機能
有り