曜日別特売
HP16 ニッセイ 弁当温蔵庫 アンナカ 88833857

ニッセイ 弁当温蔵庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード88833857品番HP16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,000

お弁当をできたての状態でおいしく保温する温蔵庫。
標準弁当箱 175×120×H45です。

TKG品番(2017)6-0750-0101材質質量(kg)9容量(L)18.8(弁当箱16コ)電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×357×307庫内寸法(mm)360×255×205温度制御固定サーモスタット安全装置マイクロテンプ(10A 113℃)TKG品番9-0844-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする