HC6P タイジ ホットキャビ タイジ 88834024

タイジ ホットキャビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 TKG品番9-0845-1002 TKG品番(2017)6-0751-1202 注文コード88834024 品番HC6P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品はTKG品番など6種類から選べます 他の種類を見る

タオルスチーマー。
前開きでも上開きでもOK!
置き場所を選びません。
電源:単相100V
消費電力:120W
温度調節:バイメタル式サーモスタット
庫内温度:標準温度70℃〜80℃
安全装置:119℃(温度ヒューズ)
庫内寸法:220×220×H135
庫内容量:6L(おしぼり約32本)
板(網):1枚
質量:4kg

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230 材質樹脂及びカラー鋼板 質量(kg)4 (P)パールピンク TKG品番9-0845-1002 TKG品番(2017)6-0751-1202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする