ニッセイ タオルポット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88834146 品番 TP90
参考基準価格(税別)¥121,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

おもてなしの始めに、ここちよい温もりでお迎えします。
お店のインテリアにフィットするハイセンスなデザイン。
場所を取らないコンパクトタイプ、しかも庫内はワイドです。
サーモスタットと、温度ヒューズ(マイクロテンプ)の安全機構付きです。

消費電力(W)220 温度調節80℃バイメタル式サーモスタット 電源(V)単相100 庫内温度(℃)標準温度65〜75 安全装置110℃(温度ヒューズ) 庫内寸法(mm)280×230×H350 庫内容量(L)23 棚板数(枚)(網)2 容量90本 材質 質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×315×470 TKG品番9-0846-0501 TKG品番(2017)6-0752-0501
注意
※おしぼりはポリ袋に入ったものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする