TP200 ニッセイ タオルポット アンナカ 88834164

ニッセイ タオルポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 庫内容量(L)17×2段 注文コード88834164 品番TP200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥156,000
この商品は庫内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

おもてなしの始めに、ここちよい温もりでお迎えします。
お店のインテリアにフィットするハイセンスなデザイン。
場所を取らないコンパクトタイプ、しかも庫内はワイドです。
サーモスタットと、温度ヒューズ(マイクロテンプ)の安全機構付きです。

消費電力(W)440 温度調節75℃バイメタル式サーモスタット 電源(V)単相100 庫内温度(℃)標準温度65〜75 安全装置113℃(温度ヒューズ) 庫内寸法(mm)350×350×H140×2段 庫内容量(L)17×2段 棚板数(枚)(網)2 容量200本 材質 質量(kg)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×460×539 TKG品番9-0846-0701 TKG品番(2017)6-0752-0701
注意
※おしぼりはポリ袋に入ったものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする