HORIZON
HORIZONの 厨房機器・設備・調理機械
HORIZONの サービス機器類
HORIZONの その他保温器
タオルウォーマー ホットボックス
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
庫内容量(L)
12
TKG品番
9-0847-0301
TKG品番(2017)
6-0753-0301
注文コード
88834261
品番
HB114S
参考基準価格(税別)
¥44,750
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
庫内容量・TKG品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
おしぼりからフェイスタオルまで幅広くご使用いただけます。
色
ホワイトグレー
庫内容量(L)
12
扉形式
横開き
質量(kg)
6.6
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
422×283×280
温度制御
サーモスタット
TKG品番
9-0847-0301
TKG品番(2017)
6-0753-0301