タオルウォーマー ホットボックス

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 庫内容量(L)20 TKG品番9-0847-0901 TKG品番(2017)6-0753-0901 注文コード88834322 品番HB118FB
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は庫内容量・TKG品番など9種類から選べます 他の種類を見る

おしぼりからフェイスタオルまで幅広くご使用いただけます。

つや消しブラック 庫内容量(L)20 扉形式縦開き 質量(kg)8.3 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×283×350 温度制御サーモスタット TKG品番9-0847-0901 TKG品番(2017)6-0753-0901

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88834243
2022-03-31
用途:
施術時 シャンプー、トリートメント
ヘアメイクビーグラッド美容室 様 (サービス業)

温度が後少し高いと嬉しいです
受け皿の出し入れが若干引っかかります

対象商品:
88834277
2017-12-12
用途:
介護施設のおしぼり
医療法人わかば会 様 (農・林・水産業)

すぐに温まり重宝しております。中間に棚があるともっと便利かと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする