おしぼりタオル用温冷蔵庫専用アロマ芳香剤 ラルム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88834417 品番 -
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

LARMEはおしぼりタオル用温蔵庫(タオルウォーマー等)専用のアロマ芳香剤です。
飲食店で使用される「おしぼり」や、美容室やエステサロンで使用される蒸しタオルにクリニックアロマや天然100%エッセンシャルオイル等を用いた香り成分を付着させます。
おしぼりタオル用温冷蔵庫に入れておくだけで約2〜3時間でおしぼりタオルにアロマの香り成分が染み込みます。
香り成分は1シートで約1週間効果が持続します。

香りユーカリ 材質ポリプロピレン、ろ紙パルプ 質量(g)約100 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)51×86×6 TKG品番9-0847-1403 TKG品番(2017)6-0753-1503

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする