560012 アルミ 酒タンポ 前川金属工業所(宝こづち印) 酒燗器 88834812

アルミ 酒タンポ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88834812 品番560012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミニウム 容量(mL)(満水)250 質量(g)31 サイズ(号)1 目安容量(mL)(下線部)90、(上線部)180 品名・タイプ酒燗器 直径×高さ(mm)78×110 TKG品番9-0839-0301 TKG品番(2017)6-0757-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする