前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 厨房機器・設備・調理機械
前川金属工業所(宝こづち印)の サービス機器類
前川金属工業所(宝こづち印)の その他保温器
アルミ 酒タンポ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88834821
品番
560036
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミニウム
容量(mL)
(満水)470
質量(g)
49
サイズ(号)
3
目安容量(mL)
(下線部)160、(上線部)340
品名・タイプ
酒燗器
直径×高さ(mm)
93×134
TKG品番
9-0839-0303
TKG品番(2017)
6-0757-0403