若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
銚子運び 梨地
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88834986
品番
18307
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
収納時に積み重ねができます。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
184
質量(g)
685
短辺(mm)
210
長辺(mm)
362
内寸法(mm)
67×67
品名・タイプ
酒運びキャリア
TKG品番
9-0839-1301
TKG品番(2017)
6-0757-1701