雅うるし工芸
雅うるし工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
雅うるし工芸の 卓上備品・テーブルウェア
雅うるし工芸の トレー・お盆
緑天朱 銚子運び
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88835004
品番
PTY12
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
桧材
高さ(mm)
225
質量(g)
600
内径(Φmm)
75
短辺(mm)
185
長辺(mm)
265
品名・タイプ
酒運びキャリア
TKG品番
9-0839-1501
TKG品番(2017)
6-0757-1901