- SA18-8ビールポーター TKG 88835013 - SA18-8ビールポーター TKG 88835013

SA18-8ビールポーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88835013 品番-
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ビール運び倒れやすいビール瓶をたくさんお盆にのせて長い廊下を往復する労力は大変なもの、ビール運びを使えば、まとめて運べ、迅速スマート、収納が便利で水洗いが出来、衛生的です。収納時に折りたたむ事ができます。

質量(kg)3.22 高さ(mm)320 短辺(mm)182 長辺(mm)258 品名・タイプ酒運びキャリア 折りたたみ寸法(mm)258×350 TKG品番9-0840-0101 TKG品番(2017)6-0758-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする