新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
新越ワークス(Three Snow)の 卓上備品・テーブルウェア
新越ワークス(Three Snow)の トレー・お盆
18-8ビールキャリー 6本用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88835022
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
スタッキング可能です。
材質
ステンレス鋼
内径(Φmm)
79
高さ(mm)
325
短辺(mm)
190
長辺(mm)
306
品名・タイプ
酒運びキャリア
TKG品番
9-0840-0201
TKG品番(2017)
6-0758-0201