若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
ビール運び 梨地
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88835153
品番
18302
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ビール運び倒れやすいビール瓶をたくさんお盆にのせて長い廊下を往復する労力は大変なもの、ビール運びを使えば、まとめて運べ、迅速スマート、収納が便利で水洗いが出来、衛生的です。積み重ねできます。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
287
質量(g)
960
短辺(mm)
220
長辺(mm)
274
内寸法(mm)
85×84
品名・タイプ
酒運びキャリア
TKG品番
9-0840-0801
TKG品番(2017)
6-0758-1401