雅うるし工芸
雅うるし工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
雅うるし工芸の 卓上備品・テーブルウェア
雅うるし工芸の トレー・お盆
緑天朱 ビール運び
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88835205
品番
PBC33
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ビール運び倒れやすいビール瓶をたくさんお盆にのせて長い廊下を往復する労力は大変なもの、ビール運びを使えば、まとめて運べ、迅速スマート、収納が便利で水洗いが出来、衛生的です。
材質
スプルス材
高さ(mm)
365
質量(g)
700
短辺(mm)
225
長辺(mm)
315
品名・タイプ
酒運びキャリア
TKG品番
9-0840-1101
TKG品番(2017)
6-0758-1801