福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
木製ビール運び グリーン天朱6本
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88835223
品番
79814
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ビール運び倒れやすいビール瓶をたくさんお盆にのせて長い廊下を往復する労力は大変なもの、ビール運びを使えば、まとめて運べ、迅速スマート、収納が便利で水洗いが出来、衛生的です。
材質
木製
高さ(mm)
370
内径(Φmm)
79
短辺(mm)
130
長辺(mm)
322
品名・タイプ
酒運びキャリア
TKG品番
9-0840-1301
TKG品番(2017)
6-0758-2001