橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
橋本達之助工芸の 卓上備品・テーブルウェア
橋本達之助工芸の トレー・お盆
カラーコレクショントレー 角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88835564
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質:AS樹脂・ウレタン塗装仕上(耐熱80℃)。抗菌
材質
AS・ウレタン塗装
色
オレンジ
質量(kg)
0.3
サイズ
M
間口W×奥行D×高さH(mm)
360×265×17
内寸法(mm)
330×235
TKG品番
9-0856-0503
TKG品番(2017)
6-0767-0303