※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
橋本達之助工芸の 卓上備品・テーブルウェア
橋本達之助工芸の トレー・お盆
カラーコレクショントレー 角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88835616
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質:AS樹脂・ウレタン塗装仕上(耐熱80℃)。抗菌
材質
AS・ウレタン塗装
色
オレンジ
質量(kg)
0.4
サイズ
L
間口W×奥行D×高さH(mm)
420×310×18
内寸法(mm)
385×275
TKG品番
9-0856-0508
TKG品番(2017)
6-0767-0308