※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーコレクショントレー 角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88835625 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

材質:AS樹脂・ウレタン塗装仕上(耐熱80℃)。抗菌

材質AS・ウレタン塗装 パステルイエロー 質量(kg)0.4 サイズL 間口W×奥行D×高さH(mm)420×310×18 内寸法(mm)385×275 TKG品番9-0856-0509 TKG品番(2017)6-0767-0309

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする