橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
橋本達之助工芸の 卓上備品・テーブルウェア
橋本達之助工芸の トレー・お盆
ネオ PPトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88835817
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
耐熱温度:80℃
材質
PP
色
ホワイト
高さ(mm)
19
短辺(mm)
275
長辺(mm)
385
底内寸法(mm)
335×245
TKG品番
9-0856-0803
TKG品番(2017)
6-0767-0703