橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
橋本達之助工芸の 卓上備品・テーブルウェア
橋本達之助工芸の トレー・お盆
ベリートレー 長(W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88836246
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質:強化FRP製耐熱温度:110℃。洗浄機対応。
材質
ポリエステル樹脂
質量(kg)
0.46
高さ(mm)
23
短辺(mm)
285
長辺(mm)
390
底内寸法(mm)
335×240
呼び寸法(cm)
39
TKG品番
9-0857-0601
TKG品番(2017)
6-0768-0901