グッチーニ
グッチーニの テーブルウェア(卓上備品・食器)
グッチーニの グラス・食器・カトラリー
グッチーニの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
グッチーニ トレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88836684
品番
21280000
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質:SAN樹脂
長辺(mm)
540
短辺(mm)
335
高さ(mm)
87
材質
AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
色
クリアー
間口W×奥行D×高さH(mm)
540×335×87
底内寸法(mm)
450×295
TKG品番
9-2358-1101
TKG品番(2017)
6-1695-0701