グッチーニ
グッチーニの テーブルウェア(卓上備品・食器)
グッチーニの グラス・食器・カトラリー
グッチーニの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
グッチーニ トレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88836727
品番
21280165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質:SAN樹脂
長辺(mm)
540
短辺(mm)
335
高さ(mm)
87
材質
AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
色
レッド
間口W×奥行D×高さH(mm)
540×335×87
底内寸法(mm)
450×295
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1695-0705