アルマイト脇取盆 (エンボス加工)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88837061 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

硬質アルミ

材質アルミ 質量(kg)0.44 サイズ 高さ(mm)24 短辺(mm)305 長辺(mm)462 アズワン品番64-7703-32 底内寸法(mm)415×280 TKG品番9-0860-0104 TKG品番(2017)6-0770-0104

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88837061
2022-11-18
用途:
七輪をする際に、運ぶおぼんとして
医療・福祉・介護関連業

●お皿が滑りやすかった。

●テカテカと光っていて、こんなに光っているとは思わなかった。

●持ちやすくは、あった。

●重さは、思ったほど軽くはなかった。

対象商品:
88837043
2020-06-08
用途:
給食用
教育・研究機関

エンボス加工で、他のものに比べ滑りにくく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする