若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の 卓上備品・テーブルウェア
若泉漆器の トレー・お盆
脇取盆 黒木目天朱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88837165
品番
11096
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
木製
質量(kg)
1
サイズ
2尺(中)
高さ(mm)
45
短辺(mm)
395
長辺(mm)
603
底内寸法(mm)
588×376
TKG品番
9-0860-0904
TKG品番(2017)
6-0770-0904