車屋木材工業
車屋木材工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
車屋木材工業の 卓上備品・テーブルウェア
車屋木材工業の トレー・お盆
ケヤキ色 料理運び盆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88837235
品番
ALY15
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
スプルス
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
150
短辺(mm)
450
長辺(mm)
680
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×425×143
TKG品番
9-0860-1401
TKG品番(2017)
6-0770-1401