車屋木材工業
車屋木材工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
車屋木材工業の 卓上備品・テーブルウェア
車屋木材工業の トレー・お盆
白木 料理運び盆 (ウレタン塗装)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88837244
品番
ALY14
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
スプルス
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
150
短辺(mm)
450
長辺(mm)
680
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×425×144
TKG品番
9-0860-1501
TKG品番(2017)
6-0770-1501